Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
EPM 140-E compact lustreuse excentrique Lustreuse excentrique à rotation forcée
Compacte et hautes performances, avec un moteur de 1 010 W et une course de lustrage de 8 mm pour une efficacité élevée
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Compacte, ergonomique, silencieuse
- Faible poids pour une manipulation aisée
- Faibles émissions sonores
- Fonctionnement très silencieux grâce au bon équilibrage
- Manipulation précise grâce à la poignée étrier La forme ergonomique garantit que la machine est confortable à utiliser
Electronique constante
Un générateur de tachymètre garantit que la vitesse de rotation reste constante, même en charge
Vitesse de rotation à réglage en continu
La présélection de la vitesse permet d'ajuster la vitesse pour le lustrage
Le plateau de lustrage est très facile à fixer
Plateau spécial auto-agrippant amorti
Travail confortable et sans fatigue
Blocage pour l'utilisation en continu
Haut niveau de sécurité de l'utilisateur et de protection du moteur
Démarrage progressif permettant à la machine de tourner lentement, sans risque, sans à-coups et sans projection d'enduit de lustrage
Sécurité anti-redémarrage
Empêche le démarrage involontaire de la machine après des pannes de courant
Protection contre les surcharges
Augmente la durée de vie de la machine
Contrôle de la température
Pas de brûlures causées par les bobines
Idéale pour les finitions sensibles à la chaleur
Peu de chaleur générée sur la surface
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!