Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Rivet de structure MBT haute résistance tête plate inox A2
Corps et tige du rivet en acier inoxydable A2
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
- Assemblage à haute résistance
- Préchargement élevé et régulier
- Verrouillage par déformation et par friction
- Entièrement anti-vibrations
- Excellentes propriétés de résistance à la fatigue
- Les valeurs élevées de résistance à la traction et au cisaillement permettent des raccords pour les charges les plus élevées.
- Tige du rivet captive (verrouillage mécanique)
- Remplissage sécurisé du trou de perçage, hermétique et protégé contre les projections d'eau
- Large plage de serrage
- Mise en œuvre rapide et à haute qualité constante en utilisant l'appareil pneumatique.
Ne peut être installé qu'avec une pince à rivets (réf. 0949810) ou PNG 122 (réf. 070393733) et une buse de diamètre correspondant (∅ 4,8 mm : réf. 0946820 ou ∅ 6,5 mm : réf. 0946830).
Les rivets de structure MBT sont utilisés pour la production de connexions à haute résistance, résistantes aux vibrations et durables sous de lourdes charges mécaniques. Conçus pour une résistance à la traction et au cisaillement élevée, ils sont de préférence utilisés dans l'industrie automobile et des véhicules utilitaires, dans l'ingénierie mécanique ainsi que dans la fabrication de boîtiers et d'armoires électriques. Ils sont également utilisés dans les systèmes de chauffage, de climatisation et de ventilation ainsi que dans la construction ferroviaire et automobile. Les possibilités d'application sont très diverses, car la très large plage de serrage permet une utilisation flexible, tandis que le verrouillage positif et par expansion/frottement assure une précharge uniforme et une résistance absolue aux vibrations.
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!