Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Rivet de structure MBT haute résistance tête plate acier zingué
Corps et tige du rivet en acier zingué (A2K)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
- Assemblage à haute résistance
- Précontrainte élevée et uniforme
- Verrouillage positif et par expansion/frottement
- Sécurité absolue anti-vibrations
- Excellentes propriétés de résistance à la fatigue
- Les valeurs élevées de résistance à la traction et au cisaillement permettent des assemblages pour les charges les plus élevées
- Tige du rivet captive (verrouillage mécanique)
- Remplissage sécurisé du trou de perçage, étanche à l'air et aux projections d'eau
- Plage de serrage extrêmement large
- Mise en œuvre rapide et de qualité constante en utilisant l'outil pneumatique
Ne peut être installé qu'avec une pince à rivets, (réf 0949810) ou PNG 122, (réf 070393733) et une buse compatible (∅ 4,8 mm : réf 0946820 ou ∅ 6,5 mm : réf 0946830).
Les rivets de structure MBT sont utilisés pour la réalisation d'assemblages à haute résistance, résistants aux vibrations et durables soumis à de fortes contraintes mécaniques. Conçus pour une résistance à la traction et au cisaillement élevée, ils sont de préférence utilisés dans l'industrie automobile et des véhicules utilitaires, dans l'ingénierie mécanique ainsi que dans la fabrication de boîtiers et d'armoires électriques. Ils sont également utilisés dans les systèmes de chauffage, de climatisation et de ventilation ainsi que dans la construction ferroviaire et automobile. Les possibilités d'application sont extrêmement variées, car la très large plage de serrage permet une utilisation flexible, tandis que le verrouillage positif et par expansion/frottement assure une précontrainte uniforme et une résistance absolue aux vibrations.
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!