Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Torche de soudage MIG/MAG ML 15 AK, 4 mètres
Refroidissement par air avec torche de soudage BIKOX et connecteur central KZ-2
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
- Idéal pour la construction d'appareils, la construction de véhicules, le génie mécanique et la conception d'acier
- Manipulation optimale grâce au système de poignée ergonomique
- Le flexible BIKOX d'origine est à la fois extrêmement flexible, compact, résistant et offre une longue longévité
- Les torches de soudage ont un système de connexion central de type "Euro".
- Charges : 180 A CO2, gaz mélangé M 21 150 A conformément à la norme EN 439, durée d'allumage de 60 %
- Convient pour diamètre de fil min./max : 0,6-1 mm
- Diamètre de fil max. : 1 mm
Les pièces de la ML 15 s'adaptent également aux autres modèles de même conception. Se reporter aux dessins cotés pour faire la comparaison.
Idéale pour les constructions métalliques et en acier et le secteur agricole.
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!