Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Mitigeur lavabo STANDARD+ CLEVER

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Mitigeur lavabo STANDARD+ CLEVER

- Mitigeur lavabo avec aérateur et flexibles de raccordement 3/8" d'une longueur supérieure à 350mm.
- Robinetterie avec système d'ouverture en eau froide, système d'économie d'énergie : Le système cold open permet d'effectuer des économies d'eau chaude grâce au fonctionnement de la manette. Contrairement aux systèmes standards, la manette ouverte en position centrale ne libère que de l'eau froide, sans la mélanger à de l'eau chaude. Pour obtenir de l'eau tiède ou chaude, il faut tourner la manette vers la gauche.
- Système de réduction du débit (3bar), conso inférieure 5 l/min

Lire la description de l'article

Disponible en 2 versions
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
Finition : chromé


Procédé de chromage en 44 étapes qui garantissent la résistance à la corrosion. La surface doit être capable de supporter des essais en laboratoire équivalents à 200 heures de brouillard salin, sans endommagements appréciables.
Garantie constructeur : 10 ans
Pièces de rechange disponibles via le service pièces détachées

ACS - NF 077 - ECAU E00CH3A3U3