Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Mâchoires TH ou BE pour W-PRESS MULTI
Mâchoires TH ou BE pour W-PRESS MULTI - 1
Mâchoires TH ou BE pour W-PRESS MULTI - 2
Mâchoires TH ou BE pour W-PRESS MULTI - 3
Mâchoires TH ou BE pour W-PRESS MULTI - 4

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Mâchoires TH ou BE pour W-PRESS MULTI

Mâchoires à profil TH ou BE destinées au sertissage de tubes multicouches (système Würth)

Lire la description de l'article

Disponible en 4 versions
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
Pratique


  • Marquage du profil et du diamètre sur la mâchoire

Résistante


  • Traitement de surface pour une excellente résistance à la corrosion

  • Usure moindre grâce au renforcement des points faibles des chanfreins et profils

Les mâchoires Art. N°0714 107 931 à 934 sont compatibles uniquement avec la machine à sertir W-PRESS MULTI (Art. N°0700 999 028)


Les mâchoires utilisables pour le système multicouche Würth doivent présenter un profil de sertissage de type TH (ou BE) pour les Ø16 à 26 mm et de type BE (ou HE) pour le Ø32 mm