Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Maille de tête simple pour élingue
Maille de tête simple pour la confection d'élingue en grade 100
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
- Acier allié trempé et revenu de grade 100
- Conçu avec un méplat pour être raccordé à un coupleur
- Très résistant
- Test d'épreuve individuel réalisé pour chaque produit
Conforme à la Directive Machine Européenne (CE) 2006/42/CE
Aux normes Européennes en vigueur ( NF EN 818/1, NF EN 818/2, NF EN 818/4, NF EN 1677)
Ce produit est fait pour être utilisé dans la confection d'une élingue ayant un angle d'inclinaison compris entre 0 et 60 °
La température d'utilisation est comprise entre - 40°C et + 200°C
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!