Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Massette sans rebond
Tête remplie de billes d'acier. Corps en acier intégralement enrobé de caoutchouc nitrile NBR
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
- Idéal pour les phases d'ajustage précis
Effet sans rebond
- Tête partiellement remplie de billes d'acier
- Effet d'inertie lors de la frappe
Dureté faible
- Limite le risque d'éclat des pièces métalliques frappées
Surmoulage en caoutchouc nitrile NBR
- Résistant de - 20 °C à + 90 ° C
- Résiste aux hydrocarbures
- Evite la rupture de la tête et l'échappement des billes
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!