Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Maillet tendre sans recul Avec surfaces de frappe en nylon
Maillet tendre sans recul Avec surfaces de frappe en nylon - 1
Maillet tendre sans recul Avec surfaces de frappe en nylon - 2
Maillet tendre sans recul Avec surfaces de frappe en nylon - 3

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Maillet tendre sans recul Avec surfaces de frappe en nylon

Maillet avec manche ergonomique en bois et têtes de frappe interchangeables

Lire la description de l'article

Disponible en 3 versions
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
Sans rebond, réduit la déformation sur les joints


  • Caractéristiques de frappe exceptionnelles et haute durabilité des têtes de frappe en nylon spécial avec une résistance maximale

  • Force de frappe extrêmement élevée avec des caractéristiques sans rebond pour réduire la déformation sur les joints en raison de l'impact retardé de la grenaille d'acier dans la tête, ce qui empêche le rebond sans perte de force

  • Effet d'amortissement sans rebond élevé en raison du rapport optimal de la masse de la grenaille à la masse de la tête et des propriétés d'amortissement des surfaces d'impact en nylon

  • Faible vibration et faible bruit grâce à un amortissement sans rebond par rapport aux marteaux en acier


La plus haute qualité d'Allemagne


  • Manchon de protection de poignée intégré sur la tête pour davantage de protection et une durée de vie accrue

  • Manipulation optimale grâce à la poignée en bois à forme ergonomique, de haute qualité, qui amortit les vibrations

  • Utilisation à long terme possible car les têtes de frappe sont disponibles comme pièces de rechange et peuvent être facilement remplacées