Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Lubrifiant multi-fonctions Multi Plus
Spray multifonction hautes performances avec tête de pulvérisation multifonction pour une utilisation universelle
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Application et protection universelles
- Spray polyvalent, synthétique hautes performances et multifonction
- Supprime les grincements, les crissements et lubrifie tous les éléments susceptibles de se gripper ou de se bloquer
- Nettoie et protège les pièces en plastique et en métal tels que les panneaux et les boîtiers
- Lubrifie les fermetures, charnières, bagues, chaînes et serrures de porte
- Tête de pulvérisation multifonction pour une large gamme d'applications
Protection complète
- Libère les pièces métalliques rouillées
- Protection anticorrosion pour les métaux et les composants électriques
- Excellentes propriétés lubrifiantes grâce à l'additif à base de nitrure de bore
- Evite aux cylindres de serrure et aux verrous de geler
- Produit hydrofuge pour protéger contre l'humidité
- Excellentes propriétés capillaires pour une utilisation comme antirouille et spray de contact électrique
Compatible avec la plupart des matériaux
- Pénètre et repousse l'humidité autour des systèmes électriques et électroniques
- N'attaque pas le caoutchouc, la peinture ou le plastique
Résistant aux températures élevées
- Le nitrure de bore permet une large plage de températures et offre un effet lubrifiant durable
- En cas de lubrification à l'huile supérieure à 180 °C, le nitrure de bore prend le relais de la lubrification jusqu'à 1 000 °C (lubrification sèche)
- Homologation NSF H1
- Si le produit est utilisé comme un film anticorrosion, il doit être complètement éliminé avant que l'appareil concerné soit réutilisé
Ces données sont des recommandations basées sur notre propre expérience. Procéder à un essai au préalable. Nous déclinons toute responsabilité pour tout usage particulier en raison du nombre important d'applications et de conditions de stockage/d'utilisation. Dans la mesure où notre service clients fournit des informations et conseils techniques, nous déclinons toute responsabilité, excepté si les conseils ou informations donnés sont mentionnés dans le périmètre contractuel ou si le conseiller a agi délibérément. Nous garantissons une qualité constante de nos produits. Nous nous réservons le droit d'apporter des modifications techniques et autres développements.
- Lubrifiant sans danger pour la santé ; idéal pour l'industrie agroalimentaire
- Si le produit est utilisé dans des locaux où des aliments sont transformés ou stockés, il convient d'utiliser uniquement la quantité minimum techniquement nécessaire
- Agiter la bombe avant utilisation
- Pulvériser les pièces et laisser agir pendant un court moment
- Après utilisation, purger la valve en retournant la bombe aérosol tête en bas
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!