Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Mallette de premiers secours DIN 13169
Mallette de premiers secours DIN 13169 - 1
Mallette de premiers secours DIN 13169 - 2

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Mallette de premiers secours DIN 13169

Adaptée à une utilisation fixe ou mobile.
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
  • Comprend un support mural avec mécanisme de verrouillage à 90°

  • Il est facile de trouver ce dont vous avez besoin grâce aux compartiments intérieurs flexibles et au couvercle en acrylique

  • Plastique ABS haute résistance

  • Conserve sa forme, résiste aux chocs et à la température

  • Protection contre la poussière et les projections d'eau grâce au joint en caoutchouc à l'intérieur


Contenu de la livraison :


  • 2 bandes de pansement DIN 13019-A, 5 m x 2,5 cm

  • 24 pansements adhésifs DIN 13019-E, 10 x 6 cm

  • Kit de pansements : 12 pansements pour bout de doigt, 12 pansements pour doigt 12 x 2 cm, 12 bandes de pansement 1,9 x 7,2 cm, 24 bandes de pansement 2,5 x 7,2 cm

  • 2 sachets de pansements DIN 13151-K

  • 6 sachets de pansements DIN 13151-M

  • 2 sachets de pansements DIN 13151-G

  • 2 bandages DIN 13152-A

  • 12 compresses oculaires 100 x 100 mm

  • 4 compresses oculaires

  • 2 compresses froides instantanées

  • 2 couvertures thermiques

  • 4 bandages de fixation DIN 61634-FB 6

  • 4 bandages de fixation DIN 61634-FB 8

  • 4 bandages triangulaires DIN 13168-D

  • 1 paire de ciseaux 1 DIN 58279-B190

  • 4 sachets en plastique refermables 300 x 400 mm

  • 10 tissus non tissés 200 x 300 mm, 15 g/m2

  • 8 gants jetables selon DIN EN 455

  • 1 guide de premiers secours

  • 8 lingettes

  • 4 masques DIN EN 14683

  • 1 liste de contenu
Indication
  • Pour jusqu'à 100 employés dans les usines de fabrication et de transformation

  • Pour jusqu'à 50 employés sur des chantiers ou dans des installations similaires

  • Pour jusqu'à 300 employés dans les entreprises administratives et commerciales
Article ni repris, ni échangé.