Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Mamelon double mâle de réduction conique
Mamelon double mâle de réduction conique - 1
Mamelon double mâle de réduction conique - 2

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Mamelon double mâle de réduction conique

Pour les circuits d'air comprimé et pour le transport de fluides dans les industries alimentaires et chimiques

  • Matière: Acier inoxydable
  • Finition: Brut

Lire la description de l'article

Disponible en 4 versions

Prix affichés aux clients après connexion

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 40 000 produits !

 Modèle(s) disponible(s)

En utilisant notre filtre, vous pouvez affiner votre recherche en sélectionnant les attributs.

Art. N° Surplat Longueur Filetage de raccordement Matière Quantité Cdt
Prix/Cdt
5579002181
14mm 23,5 mm 1/8 x 1/4 pouce Acier inoxydable
1 pcs
5579002143
17mm 27,5 mm 1/4 x 3/8 pouce Acier inoxydable
1 pcs
5579002381
22mm 31 mm 3/8 x 1/2 pouce Acier inoxydable
1 pcs
5579002123
27mm 37,5 mm 1/2 x 3/4 pouce Acier inoxydable
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
Température d'utilisation : -20°C à +225°C