Connecteur et raccord pneumatique : connectez en toute simplicité
Le connecteur ou raccord pneumatique fait partie des valeurs sûres de l’équipement d’atelier équipé d’un circuit d’air comprimé. Capable de présenter les solutions les plus complètes et fiables à sa clientèle, Würth propose une large gamme de raccords pneumatiques et de connecteurs à utiliser dans une grande variété d’environnements.
Un connecteur ou raccord pneumatique permet d’associer deux outils spécifiques, dans le but de transporter de la pression d’un certain type d’outillage, comme un compresseur d’air comprimé, à d’autres produits en toute sécurité. Le connecteur et le raccord pneumatique, qu’il soit de type mâle ou de type femelle, sont des produits et des accessoires primordiaux pour travailler en toute sécurité.
Une gamme de connecteurs raccords pneumatiques variée pour professionnels en quête d’excellence
Le connecteur raccord rapide pneumatique permet d’assurer la jonction entre différents tuyaux. Dans ce cadre, on peut dire que ses caractéristiques sont susceptibles d’influer directement sur les performances de l’outillage utilisé par les professionnels. On pourra faire la différence entre :
- les raccords simples : les raccords pneumatiques se posent sur un tuyau pneumatique afin de relier ce dernier à un outil ou, bien entendu, à un compresseur ou à air comprimé. Les embouts à sortie femelle sont des raccords et les embouts à sortie mâle sont quant à eux appelés des coupleurs. Ces produits sont des connecteurs indispensables pour assurer une performance optimale de vos outils.
- les unions : qui permettent quant à elles d’unir deux raccords pneumatiques entre eux de manière à créer divers assemblages. Il est primordial, pour votre sécurité, que chaque raccord pneumatique soit prêt à soutenir la pression (bar) que vous vous apprêter à faire circuler à travers vos connecteurs et vos tuyaux.
En tant que spécialiste de l’outillage professionnel, votre fournisseur Würth vous propose également une large variété de modèles de raccords pivotants, en L, droit, en T ainsi que des bouchons pneumatiques pour gérer au mieux la pression (bar) de l’air comprimé. Chaque embout, chaque produit, chaque raccord pneumatique à une utilité bien spécifique : vérifiez que le raccord pneumatique de votre choix est bien compatible sur le tube ou le tuyau que vous souhaitez connecter, à la fois pour votre sécurité mais également pour obtenir une pression optimale.
Différents types de connecteurs et raccords pneumatiques Würth
Afin de vous seconder dans vos opérations les plus spécifiques, Würth a mis les technologies les plus précises au service de la fabrication de ses différentes pièces de connecteurs pneumatiques et vous propose des références d’une fiabilité et une sécurité à toute épreuve. Complètes, les solutions mises à votre disposition vous permettront de réaliser des installations ajustées à la perfection et en tous points conformes à vos plus hautes exigences.
Quelques paramètres et informations vous permettront néanmoins d’affiner votre sélection. Parmi ces derniers, sont importants :
- le filetage de raccordement pneumatique : il doit correspondre en tout point au diamètre de filetage de votre tube ou de votre tuyau,
- la longueur de filetage,
- la longueur totale du raccord pneumatique,
- mais également la matière du connecteur (acier inoxydable, laiton, joint en plastique…),
- et bien entendu la finition du connecteur/raccord (brute, nickelée).