Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels

Raccord rapide pneumatique

Les raccords rapides pneumatiques Würth sont conçus pour optimiser les connexions d'air comprimé dans divers secteurs industriels. Ces produits garantissent une étanchéité parfaite et une grande résistance à la pression et aux vibrations, assurant ainsi une sécurité accrue lors de leur utilisation. Faciles à installer et à démonter, ils permettent une grande flexibilité et efficacité dans les systèmes pneumatiques. Adaptés à de multiples applications, les raccords rapides pneumatiques Würth sont essentiels dans les domaines de l'automobile, de la maintenance industrielle et de la fabrication mécanique, où une fiabilité et une rapidité de connexion sont cruciales.
Produits les plus populaires dans la catégorie Raccord rapide pneumatique

Raccord rapide pneumatique : raccordez facilement tous vos tuyaux

Présent aux côtés de professionnels et ce, quelle que soit leur spécialité, Würth est un incontournable pour qui recherche un équipement d’atelier de qualité. Capable de proposer des raccords rapides pour pneumatiques des plus fonctionnels et pratiques à utiliser, Würth vous propose des connecteurs rapides pneumatiques assurant une utilisation des plus sûres et efficaces.

Un raccord rapide pneumatique (ou pour circuit d'air comprimé) est un élément de sécurité primordial : un raccord rapide pneumatique de qualité permet de soutenir la pression lors d’une mise sous pression, que ce soit à base d’air comprimé ou d’autres produits sous pression. Un raccord, qu’il soit de type mâle ou de type femelle, permet grâce à un embout une connexion entre un tube et un produit diffusant des produits sous pression comme, par exemple, un compresseur à air comprimé ou d’autres sortes d’outils.

Le raccord rapide pneumatique : caractéristiques et fonctions

Les raccords rapides pneumatiques Würth, qu’ils soient de type mâle ou de type femelle, ont tout simplement été conçus pour se fixer sur l’extrémité des tuyaux de manière simple et sûre, tout en supportant une pression importante et un débit rapide. Grâce à ces derniers, il est possible de changer très facilement les tuyaux et outils d’un système pneumatique et de faire évoluer le système en fonction de ses besoins (gonflage de pneumatiques, peinture, etc…).

Disponibles dans différents matériaux, tels que l’acier inox, l’aluminium ou encore le laiton, les raccords rapides pneumatique doivent être sélectionnés en fonction de leur résistance à la pression, exprimée en bar, et de leur mode de fixation (vissé si le tuyau possède un filetage ou fixé sur le tuyau via un embout, une pièce ou un produit spécifique). Un raccord rapide pneumatique en laiton ou en acier, associé à un compresseur à air comprimé avec un débit et une pression importante et d’autres accessoires et produits de qualité peuvent se révéler indispensables sur un chantier.

Des valeurs sûres pour les professionnels sur les raccords rapides pneumatiques 

Pensés pour accompagner les professionnels sur le terrain, les raccords rapides pneumatiques Würth permettent de réaliser des montages rapides à l’étanchéité parfaite. De la sélection des bons raccords dépend évidemment la qualité du système pneumatique mis en place, raison pour laquelle il est recommandé tout particulièrement de vérifier certains paramètres et détails avant la sélection de vos produits, raccords et embouts sur le catalogue Würth.

  • Convient pour diamètre interne de flexible : de 6 à 19 mm,
  • Filetage de raccordement : filetage ½ pouce, Filet R ½ pouce, filetage M14 x 1,25 ou autre type de tuyau fileté,
  • Longueur du raccord rapide pneumatique : 41 à 54 mm,
  • Diamètre extérieur : 6 à 27 mm,
  • Surplat : 14 à 27 mm,
  • Résistance thermique : pouvant notamment être comprise entre -15 à 70°C ou -20 à 100°C,
  • Diamètre de passage du coupleur : 6 à 4 mm.
  • Type de raccord rapide pour vos pneumatiques : type de raccord rapide mâle ou type de raccord rapide femelle.

Si un raccord rapide pneumatique ne correspond pas précisément au tuyau, au compresseur, au coupleur ou à tout autres accessoires, et que la connexion entre les différents produits et embouts n’est pas parfaite, ne mettez pas, pour votre sécurité, de pression via un compresseur ou d’air comprimé dans vos raccords.