Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Coupleur de sécurité à barbe ISO 6150 série B

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Coupleur de sécurité à barbe ISO 6150 série B

Connexion rapide et sécurisée sur la sortie du tuyau d'air comprimé

Lire la description de l'article

Disponible en 8 versions

Prix affichés aux clients après connexion

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 40 000 produits !

 Modèle(s) disponible(s)

En utilisant notre filtre, vous pouvez affiner votre recherche en sélectionnant les attributs.

Art. N° Convient pour diamètre interne de flexible Longueur Diamètre de passage du coupleur Quantité Cdt
Prix/Cdt
0699172002
8 mm 82 mm 6 mm
1 pcs
0699172005
10 mm 92 mm 8 mm
1 pcs
0699172003
10 mm 82 mm 6 mm
1 pcs
0699172004
8 mm 92 mm 8 mm
1 pcs
0699172006
13 mm 92 mm 8 mm
1 pcs
0699172007
16 mm 109 mm 11 mm
1 pcs
0699172008
19 mm 156 mm 11 mm
1 pcs
0699172001
7 mm 82 mm 6 mm
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
  • Système de sécurité pour l'opérateur par déconnexion en 2 mouvements opposés : 1. Décompression / 2. Déconnexion

  • Pas de risque de 'coup de fouet' : la déconnexion du coupleur maintient automatiquement le raccord en décompressant l'air contenue dans le tuyau d'alimentation

  • Efforts d'accouplement et de désaccouplement très faibles

  • Corps des raccords en matière composite chargée de fibres : ultra légers et extrêmement résistants aux chocs, à l'abrasion, à l'écrasement et aux vibrations

  • Système d'accroche à griffes étanché par joint nitrile pour une connexion fiable et parfaitement étanche

  • Montage facile et rapide grace au filetage prétéflonné

ISO 6150 Série B