Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Manche de tournevis Avec bague hexagonale
Poignée de tournevis bimatière avec bague hexagonale chromée brossée et support pour tige hexagonale de 6,00 mm
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
- Travail sans fatigue grâce à la poignée bimatière avec un matériau extérieur souple qui s'adapte parfaitement à la main
- Transmission efficace de la force grâce à la prise en main sûre des renfoncements ergonomiques pour les doigts et des côtés plats
- Encore plus de force peut être appliquée à l'aide de l'insert hexagonal, qui sert de bague hexagonale
- Les tiges peuvent être changées facilement à l'aide du support de poignée
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!