Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Manche en aluminium ergonomique
Manche en aluminium ergonomique - 1
Manche en aluminium ergonomique - 2
Manche en aluminium ergonomique - 3
Manche en aluminium ergonomique - 4
Manche en aluminium ergonomique - 5
Manche en aluminium ergonomique - 6
Manche en aluminium ergonomique - 7
Manche en aluminium ergonomique - 8
Manche en aluminium ergonomique - 9

Les images sont fournies à titre d'exemple. Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Manche en aluminium ergonomique

Manche ergonomique extrêmement robuste avec bout arrondi

Lire la description de l'article

Disponible en 5 versions
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
Stabilité unique et longue durée de vie



Matières premières conformes aux normes de la FDA


  • Ce dispositif convient également pour une utilisation dans les zones de préparation alimentaire


Nettoyage et entretien simples


  • Lavable au lave-vaisselle (à 93 °C max.)

  • Stérilisation possible en autoclave (121 °С max.)


Couleur unie et disponible en cinq couleurs. Des couleurs différentes permettent de réduire le risque de contamination croisée.



Sans phtalates

Ces données sont des recommandations basées sur les tests que nous avons effectués et sur notre propre expérience. Procéder à un essai systématique au préalable. Nous déclinons toute responsabilité pour tout usage particulier, en raison du nombre important d'applications et de conditions de stockage/d'utilisation. Dans la mesure où notre service clients fournit des informations et conseils techniques, nous déclinons toute responsabilité, excepté si les conseils ou informations donnés sont mentionnés dans le périmètre contractuel ou si le conseiller a agi délibérément. Nous garantissons une qualité constante de nos produits. Nous nous réservons le droit d'apporter des modifications techniques et autres développements. Se reporter aux fiches techniques.

Article ni repris, ni échangé.