Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
CX Cool Sleeves manchette rafraîchissante
CX Cool Sleeves manchette rafraîchissante - 1
CX Cool Sleeves manchette rafraîchissante - 2
CX Cool Sleeves manchette rafraîchissante - 3
CX Cool Sleeves manchette rafraîchissante - 4
CX Cool Sleeves manchette rafraîchissante - 5
CX Cool Sleeves manchette rafraîchissante - 6

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

CX Cool Sleeves manchette rafraîchissante

Exosquelette partiel offrant un refroidissement efficace et une régénération optimale de l’ensemble du haut du corps.

Lire la description de l'article

Disponible en 4 versions
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
Refroidissement efficace par évaporation


  • Petite surface de contact, effet maximal : refroidit tout le haut du corps malgré la petite surface de contact

  • Le refroidissement ciblé des artères principales des bras permet de réguler efficacement la température de tout le haut du corps.


Confortable et de haute qualité


  • Tissu respirant et élastique

  • Confort thermique optimal

  • Agréable à porter : refroidissement sans sensation d'humidité

  • Légère, résistante et facile à nettoyer

  • Ajustement confortable


Facile à utiliser


  • Facile à positionner et à enfiler

  • Peut être portée confortablement sous ou sur les vêtements

  • Peut être associée à divers exosquelettes