Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Coude à sertir avec tube en cuivre soudé 200 mm
Coude à sertir avec tube en cuivre soudé 200 mm - 1
Coude à sertir avec tube en cuivre soudé 200 mm - 2

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Coude à sertir avec tube en cuivre soudé 200 mm

Permet de raccorder un tube multicouche et un tube cuivre par soudure

Lire la description de l'article

Disponible en 2 versions
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
Pratique : assure le lien entre une installation en cuivre et en multicouches


Corps d’assemblage en laiton


  • Résistant à la dézincification et à la corrosion

  • Respect de l’environnement et exigence pour certaines applications sanitaires : barrière qui sépare l’eau et le laiton

Manchon à sertir équipé de 3 regards permettant de contrôler le sertissage correct du raccord


  • lors de la mise en place du tube dans le raccord

  • lors de la mise en pression du système, en cas de sertissage défaillant, les regards fuient (dès 0,5 bars)

Bague de séparation en matière synthétique : évite tout contact galvanique (électrolyse) entre l’aluminium du tube et le laiton du raccord


Manchon en acier inoxydable : excellente résistance à la corrosion et aux dépôts de calcaire


Moulure spéciale : permet de positionner correctement le raccord dans la mâchoire à sertir


Joint torique flexible en EPDM : pour une étanchéité renforcée et une excellente résistance dans le temps


Profil de mâchoire à sertir


  • TH du Ø 14 à 26

  • BE pour Ø 32
Indication

Attention : la garantie du CSTB ne vaut que pour les raccords en laiton brut. Les raccords en laiton nickelé ne sont pas couverts par cette garantie

Attention : il est strictement interdit d'utiliser ce type de raccord pour les installations gaz