Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Pied de poteau à visser au sol

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Pied de poteau à visser au sol

Ancrage deux pièces, cheville à boulonner pour les montants avec largeurs réglables. Idéal pour les structures secondaires non porteuses en intérieur et en extérieur.
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
  • > 80 mm

  • Matériau : acier

  • Surface : Galvanisé à chaud

  • Classe d'utilisation : application dans les classes d'utilisation 1, 2 et 3
Indication

Le diamètre de la vis ne peut être inférieur de plus de 1 mm au diamètre du trou.

Article ni repris, ni échangé.