Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Manchon d'isolation ST fendu à recouvrement adhésif
Manchon d'isolation ST fendu à recouvrement adhésif - 1
Manchon d'isolation ST fendu à recouvrement adhésif - 2

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Manchon d'isolation ST fendu à recouvrement adhésif

Manchon d'isolation et de protection pour le chauffage sanitaire, la climatisation et le froid industriel et commercial

Lire la description de l'article

Disponible en 2 versions
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
Caoutchouc synthétique élastomère à cellules fermées


  • Réduit considérablement les pertes calorifiques

  • Forte résistance à la vapeur d'eau ≥ 10000µ

  • Matériau très flexible pour une grande simplicité d'installation

  • Auto-extinguible, ne propage pas le feu, ne goutte pas en cas de feu

Manchon fendu à recouvrement adhésif très puissant


  • Assure une bonne adhérance entre les deux matières pour un minimum de perte calorifique

  • Grande simplicité d'installation

Matière


  • Isolant à cellules fermées à base de caoutchouc synthétique élastomère hautement flexible (FEF : Flexible Elastomeric Foam)

Comportement au feu : Euroclasse BL - s3, d0

Conforme à la norme EN 14304:2009