Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Manchon d'isolation acoustique FLEXEN®
Toile en polyester de 9 mm présentant les meilleures propriétés d'isolation acoustique
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Niveau sonore avec tuyaux de vidange HT 24 dB (A)*
Egalement conforme aux exigences de protection anti-bruit selon la norme DIN 4109/VDI 4100
Matériau de construction de classe B1, ignifuge
Matériau non tissé conforme à la norme Öko-Tex 100
Matériau testé pour les substances nocives
Excellentes propriétés de glissement et grande flexibilité
Application facile, même sur les manchons et les coudes
Résistant aux déchirures et à l'écrasement
Protection contre les dommages mécaniques
* avec fixation et ne transmet pas le son à un débit volumique de 2 l/s
Protection anti-bruit testée conformément à la norme DIN 4109/VDI 4100
Article ni repris, ni échangé.Pour l'isolation des tuyaux d'évacuation (plastique/SML) :
- Pour l'insonorisation et la réduction des bruits propagés par la structure (craquements et bruits d'eau) conformément aux normes DIN 4109 et VDI 4100
- Pour la protection contre la formation de condensation
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!