Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Manchons de jonction cuivre W-MJ
Manchons de jonction cuivre W-MJ - 1
Manchons de jonction cuivre W-MJ - 2
Manchons de jonction cuivre W-MJ - 3
Manchons de jonction cuivre W-MJ - 4

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Manchons de jonction cuivre W-MJ

Pour raccordement de câbles basse tension à âme cuivre rigide ou souple

Lire la description de l'article

Disponible en 8 versions
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
  • Manchon en cuivre recuit et étamé par procédé électrolytique

  • Fût pourvu d'entrées chanfreinées et de 2 butées de câble centrales

  • Section de câble à utiliser indiquée sur le fût (correspond à la section du câble multibrins rigides adapté à la cosse)

  • Les entrées chanfreinées facilitent l'introduction du câble dénudé

  • Les 2 butées de câble permettent de s'assurer de l'insertion complète du conducteur dans le manchon

  • Le recuit assure un sertissage parfait grâce à une malléabilité optimale du cuivre

  • L'étamage électrolytique garantit une excellente résistance à la corrosion

  • L'absence de tulipage

Empêche la formation de bords saillants après sertissage


Evite de ce fait tout risque de fragilisation de l'éventuelle enveloppe isolante (gaine thermorétractable...)

Conforme à la norme NF C 20-130