Les images sont fournies à titre d'exemple. Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Manchon de tube Plus en EDPM résistant aux intempéries avec cadre aluminium intégré
Pour joints de tuyaux sur toits et murs en panneaux profilés
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Parfait pour le post-équipement
Le manchon de tube peut être coupé le long de la soudure pour s'adapter facilement au contour du tuyau
Manchon de tube réglable
- Convient à toutes formes de profilés grâce au cadre en aluminium intégré
- Différents diamètres de tuyaux
- Différentes formes de toits
Robuste
Le manchon de tube est résistant :
- A la glace et la neige
- A la grêle
- Aux vibrations
- Aux torsades et aux rétrécissements dans le tuyau
- A l'ozone et aux rayons UV
- A la rouille
Adapté pour :
- Tuyauterie
- Câbles pour installations électriques
- Systèmes photovoltaïques
- Tubes des installations solaires
- Antennes TV
- Paratonnerres
- Connecteurs TV aériens
- Fixations d'auvents
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!