Les images sont fournies à titre d'exemple. Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Collier étanche à l'air et coupe-vent WÜTOP®
Pour l'étanchéification rapide et permanente des ouvertures
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
- Adhésif extrêmement puissant, sans solvant, avec une résistance maximale au vieillissement ; peut être traité à des températures basses allant jusqu'à 5 °C.
- Le passe-fil conique flexible avec long raccord d'étanchéité assure une compensation optimale des mouvements des composants et soulage la pression sur la zone d'étanchéité
- Sécurité maximale dans les tests d'infiltrométrie grâce à l'étanchéité à l'air garantie selon DIN 4108-7, la directive OVE R7 et la norme EnEV actuelle
Le collier étanche à l'air et coupe-vent WÜTOP est idéal pour l'adhésion sur les membranes de sous-toiture et films de protection de toit WÜTOP, les freins-vapeur et pare-vapeur WÜTOP ainsi que les membranes de façade WÜTOP, et a été testé sur ces films. C'est pour cette raison qu'il est recommandé d'utiliser des films WUTOP pour optimiser les résultats.
La surface d'application doit être sèche et exempte de graisse, de copeaux et de poussière. Les surfaces absorbantes et poreuses comme le béton, le plâtre, les panneaux de particules souples, etc. doivent être prétraitées avec EURASOL AdhesionPlus ou un primaire d'accroche pulvérisé.
Le manchon doit être sélectionné en fonction des dimensions du conduit afin d'assurer une étanchéité à l'air et une réduction de tension permanentes.
Les manchons sont poudrés de talc en sortie d'usine. En cas de diminution des propriétés de glissement, utiliser le sachet de poudre de talc inclus et en appliquer sur le tuyau ou presse-étoupe intérieur.
Les instructions d'utilisation sont des recommandations reposant sur les tests que nous avons effectués ainsi que sur notre propre expérience. Procéder à un essai au préalable. Nous déclinons toute responsabilité pour tout usage particulier, en raison du nombre important d'applications et de conditions de stockage/d'utilisation. Nous déclinons toute responsabilité concernant les informations et conseils techniques fournis par notre service client, excepté si ces conseils ou informations sont mentionnés dans le périmètre contractuel ou si le conseiller a agi délibérément. Nous garantissons une qualité constante de nos produits. Nous nous réservons le droit d'apporter des modifications techniques et autres développements.
Article ni repris, ni échangé.Etanchéification permanente des ouvertures avec les écrans de sous-toiture WÜTOP, les freins-vapeur et pare-vapeur WÜTOP, les membranes de façade WÜTOP, la maçonnerie, le béton, l'acier, la fibre de bois et les panneaux à particules en intérieur et en extérieur.
Tirer le manchon par-dessus le tuyau. Retirer le film de protection. Appuyer fermement sur le collier adhésif à l'aide d'un rouleau de pression ou d'une spatule en plastique. Les plis et replis doivent être évités ou déroulés avec précaution.
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!