Les images sont fournies à titre d'exemple. Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Manchon fileté pour tuyau en aluminium Alu-Gewinde-WES
Peut être utilisé dans les zones où une excellente résistance à la corrosion et aux produits chimiques est nécessaire, de même qu'un très niveau élevé de protection mécanique et un matériau léger
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
VDE 0605 et DIN EN 61386-21
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!