Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Manchon connecteur Pour tuyau en aluminium Alu-Steck-WES

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Manchon connecteur Pour tuyau en aluminium Alu-Steck-WES

Peut être utilisé dans les situations où une excellente résistance à la corrosion et aux produits chimiques est nécessaire, de même qu'un niveau élevé de protection mécanique et un matériau léger.

Lire la description de l'article

Disponible en 4 versions
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
Appeler le service client : 03 88 88 12 12

Prix affichés aux clients après connexion

  • Très bonne résistance à la corrosion

  • Léger

VDE 0605 et DIN EN 61386-21

Article ni repris, ni échangé.