Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Manchon sisal/toile
Anneau 4 épaisseurs pour le pré-polissage de l'acier et de l'acier inoxydable associé à de la pâte à polir
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Réduction considérable du peluchage et durée de vie accrue par rapport aux disques en toile fabriqués à partir de chiffons
Les fils ou lamelles sont positionnés à un angle d'environ 45° par rapport à la tangente (circonférence)
Matériaux compatibles : acier, acier inoxydable, y compris les alliages métalliques durs (essai préliminaire nécessaire).
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!