Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Marchepied fixe de protection
Marchepied avec fonction de protection
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
- Permet le chargement et le déchargement facile ménageant les articulations et le dos
- Surface de marche antidérapante
- Peut être utilisé sur toute la largeur du véhicule
- Sans immatriculation
- Sans entretien
- Assure une protection contre les dommages à l'arrière du véhicule grâce à des ressorts à lames spéciaux
- Marchepied de haute qualité, zingué noir, acier revêtu par poudre
- Capacité de charge 150 kg
- Dimensions de la surface de marche : 1 600 x 250 mm
- Fourni avec matériel d'installation et ABE (Allgemeine Betriebserlaubnis - permis d'exploitation général) émis par le Kraftfahrtbundesamt (autorité fédérale allemande en matière de transport motorisé)
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!