Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Marchepied marches caillebotis
Marchepied marches caillebotis - 1 Marchepied marches caillebotis - 2 Marchepied marches caillebotis - 3 Marchepied marches caillebotis - 4 Marchepied marches caillebotis - 5 Marchepied marches caillebotis - 6 Marchepied marches caillebotis - 7 Marchepied marches caillebotis - 8
Vidéos sur les produits sur youtube

Lors de l'affichage et du visionnage de vidéos intégrées sur http://eshop.wurth.fr, le fournisseur youtube peut enregistrer les pages auxquelles vous accédez et analyser vos habitudes de navigation. Si vous activez le contenu, c'est-à-dire que vous acceptez de l'afficher et de le lire, un cookie sera placé sur votre ordinateur pour enregistrer le fait que vous avez donné votre consentement avec votre navigateur. Ce cookie n'enregistre aucune donnée personnelle.

Pour plus d'informations, veuillez consulter notre politique de confidentialité et notre page sur les cookies.

Vous pouvez également utiliser ce lien pour visionner la vidéo sur la plateforme du fournisseur : https://youtu.be/HF0GnMMlG-k

Marchepied marches caillebotis - 1
Marchepied marches caillebotis - 2
Marchepied marches caillebotis - 3
Marchepied marches caillebotis - 4
Marchepied marches caillebotis - 5
Marchepied marches caillebotis - 6
Marchepied marches caillebotis - 7
Marchepied marches caillebotis - 8

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Marchepied marches caillebotis

Marchepied professionnel en aluminium avec marches caillebotis, facilement repliable, nettoyable et transportable grâce à la poignée de transport.

Lire la description de l'article

Disponible en 2 versions
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
Tubes aluminium de 2 mm découpés au laser avec double assemblage (soudage + tenon mortaise) et paliers renforcés


  • Très grande solidité

  • Léger, il se transporte facilement


Système de verrouillage par double blocage (goupille)


  • Position ouverte et fermée

  • Se maintient à la verticale


Marches caillebotis moulées en aluminium


  • Permet une stabilité à la montée sur chantier

  • Facile de nettoyage


Patins antidérapants


  • Grande stabilité


Plateau de travail en contreplaqué antidérapant d’une épaisseur de 9 mm


  • Grand plateau permettant une meilleure stabilité : 445 x 270 mm

  • Poignées de transport

  • Système anti pince-doigts

  • Le plateau de travail peut être considéré comme une marche car l'on peut monter dessus

Conforme à la norme EN 131

Pour rappel, il s'agit d'un moyen d'accès et non d'une plateforme de travail