Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Marchepied multifonctions BUDDYSTEP
Marchepied multifonctions  BUDDYSTEP - 1
Marchepied multifonctions  BUDDYSTEP - 2
Marchepied multifonctions  BUDDYSTEP - 3
Marchepied multifonctions  BUDDYSTEP - 4
Marchepied multifonctions  BUDDYSTEP - 5
Marchepied multifonctions  BUDDYSTEP - 6
Marchepied multifonctions  BUDDYSTEP - 7
Marchepied multifonctions  BUDDYSTEP - 8
Marchepied multifonctions  BUDDYSTEP - 9
Marchepied multifonctions  BUDDYSTEP - 10
Marchepied multifonctions  BUDDYSTEP - 11
Marchepied multifonctions  BUDDYSTEP - 12
Marchepied multifonctions  BUDDYSTEP - 13
Marchepied multifonctions  BUDDYSTEP - 14
Marchepied multifonctions  BUDDYSTEP - 15
Marchepied multifonctions  BUDDYSTEP - 16

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Marchepied multifonctions BUDDYSTEP

Marchepied multifonctions et multi-usages, stable et antidérapant, pour une utilisation en tant que : marchepied avec tablette, tréteaux, plan de travail, chevalet pour découpe de sections
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
Multifonctions et multi-usage


  • Position tréteaux debout pour table de travail à 0,90 m

  • Position tréteaux couché pour table de travail à 0,70 m


Position marchepied


  • Position chevalet pour découpage de profils de grande section

  • Position chevalet avec poutre repliée pour profils de petite section


Tablette intégrée multi-positions et multi-usages


  • Rabattable en position extérieure reposant sur le montant avec logement pour les tournevis

  • Rabattable en position intérieure avec doigt de verrouillage, bordure pour pouvoir y placer des vis et logement pour les tournevis


Compact et léger


  • Facilement chargeable dans un coffre avec ses petites dimensions


Stable et antidérapant


  • Patins moulés et striés en caoutchouc pour une excellente tenue au sol

  • Marche moulée en caillebotis antidérapante avec assemblage tenon mortaise et soudée

  • Plateforme et tablette porte-outil en contreplaqué antidérapant


Solide et sécurisé


  • Articulation du piètement et des tablettes avec paliers renforcés

  • Double blocage mécanique à l'ouverture par accrochage de la plateforme et appui des montants

  • Assemblage robuste par encastrement et soudure robotisée de la marche et des profils en aluminium assurant une excellente rigidité

La tablette porte-outil ne constitue en aucun cas une marche

Conforme aux normes NF EN 131-1 + A1 (08-2011), NF EN 131-2 + A1 (07-2012) et NF EN 131-3 (07-2007)