Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Marchepied rétractable automatique
Marchepied rétractable automatique
Vidéos sur les produits sur youtube

Lors de l'affichage et du visionnage de vidéos intégrées sur http://eshop.wurth.fr, le fournisseur youtube peut enregistrer les pages auxquelles vous accédez et analyser vos habitudes de navigation. Si vous activez le contenu, c'est-à-dire que vous acceptez de l'afficher et de le lire, un cookie sera placé sur votre ordinateur pour enregistrer le fait que vous avez donné votre consentement avec votre navigateur. Ce cookie n'enregistre aucune donnée personnelle.

Pour plus d'informations, veuillez consulter notre politique de confidentialité et notre page sur les cookies.

Vous pouvez également utiliser ce lien pour visionner la vidéo sur la plateforme du fournisseur : https://youtu.be/d36JMYmYLoU

Marchepied rétractable automatique - 1

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Marchepied rétractable automatique

Commande au pied pour la rétraction et l'extension automatiques

Lire la description de l'article

Disponible en 26 versions
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
  • Permet le chargement et le déchargement facile ménageant les articulations et le dos

  • Surface de marche antidérapante

  • Peut être utilisé sur toute la largeur du véhicule

  • Sans immatriculation

  • Fonctionne avec une remorque, possible également avec les remorques équipées d'une roue de soutien

  • Compatible avec les systèmes Parktronic

  • Marchepied en acier zingué de haute qualité et revêtu par poudre noir

  • Mécanisme coulissant en acier inoxydable

  • Capacité de charge 150 kg

  • Dimensions de la surface de marche : 1 600 x 250 mm

  • Fourni avec matériel d'installation et ABE (Allgemeine Betriebserlaubnis - permis d'exploitation général) émis par le Kraftfahrtbundesamt (autorité fédérale allemande en matière de transport motorisé)
Article ni repris, ni échangé.