Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Marquage de signalisation pour véhicule type III (rétroréfléchissant)
Marquage de signalisation pour véhicule type III (rétroréfléchissant) - 1
Marquage de signalisation pour véhicule type III (rétroréfléchissant) - 2

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Marquage de signalisation pour véhicule type III (rétroréfléchissant)

Film d'identification réfléchissant prismatique flexible pré-imprimé destiné à être posé sur les véhicules
Ruban rétroréfléchissant

Lire la description de l'article

Disponible en 2 versions
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
Film rétroréfléchissant autocollant hautement flexible, résistant aux intempéries


  • Film réfléchissant (RA 2, C, 0,28 mm)

  • Système réfléchissant composé de microprismes réfléchissants, qui atteint des valeurs de réflexion élevées en raison de sa conception spéciale

  • Extrêmement adaptable

  • Excellente résistance à la corrosion et aux solvants

  • Peut être décollé des surfaces peintes lorsqu'il est chauffé

  • Aucun joint d'arête n'est nécessaire, car aucune cellule ouverte n'est créée pendant la coupe


Durée de vie utile prévue avec une application appropriée : 5 ans

Indication
  • Les valeurs minimales de rétroréflexion sont respectées si elles sont mesurées conformément aux spécifications de la norme CIE illuminant A et aux exigences de la norme CIE n° 54.2

  • Marquage des véhicules ayant des droits spéciaux, conformément à l'Article 35 (6) et (7) du Code de la route allemand (StVO) et à l'Article 52 (4) N°1 StVZO en conjonction avec l'Article 49 a (7) StVZO

  • Peut être décollé des surfaces peintes lorsqu'il est chauffé

Dépasse les spécifications en matière de valeurs rétroréfléchissantes conformément à :


ECE 104, classe F


ECE 70, classe 5


DIN 30710 et TPESC


DIN 67520 et DIN 11030



Le produit est conforme au règlement UE 2015/208.


Les valeurs minimales de rétroréflexion sont respectées si elles sont mesurées conformément aux spécifications de la norme CIE illuminant A et aux exigences de la norme CIE n° 54.2.

Ces données sont des recommandations basées sur notre propre expérience. Procéder à un essai au préalable. Nous déclinons toute responsabilité pour tout usage particulier, en raison du nombre important d'applications et de conditions de stockage/d'utilisation. Les informations techniques ou les conseils fournis par notre service client gratuit n'engagent en aucun cas notre responsabilité, à moins que le conseil ou l'information n'entre dans le cadre de la prestation de services convenue contractuellement ou à moins que le conseiller n'ait agi de façon délibérée. Nous garantissons une qualité constante de nos produits. Nous nous réservons le droit d'apporter des modifications techniques et autres développements à nos produits.