Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Marquage de signalisation rétroréfléchissant Kit pour arrière de citerne

Les images sont fournies à titre d'exemple. Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Marquage de signalisation rétroréfléchissant Kit pour arrière de citerne

Type III (rétroréfléchissant)
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
Homologué ECE, peut être utilisé sans autorisation spéciale


Conforme ECE 104



Autocollant



Film monocouche très fin :


  • Résiste à l'eau, à l'essence ou au nettoyage sous haute pression

  • Peut être collé sur les coins sans problème

  • Pas de collage supplémentaire des bords nécessaire


Comprend :


60 autocollants mesurant chacun 16 cm de long

Indication

L'espacement entre les autocollants sur le véhicule doit être de 8 cm max.

Marquage de contour


  • Conforme à l'Art. 53 (10) StVZO Para. 1 N° 3 et Para. 2 en conjonction avec l'Art. 49 a (7) StVZO (Code de la route allemand)

  • Couleurs autorisées : Jaune, blanc et rouge (uniquement pour marquage arrière)