Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Marqueur pour chantiers dans un boîtier avec taille-mines et clip pour ceinture intégrés
Marqueur pour chantiers à usage universel
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
Multi-usage
- Pointe métallique longue et fine pour une utilisation dans les zones difficiles d'accès
- Mécanisme de poussée pour recharge automatique
- Recharge facile et rapide par la pointe ou l'autre extrémité du marqueur
- Utilisation multifonction grâce aux diverses recharges graphite et couleur
Boîtier
- Résistant aux chocs
- Avec taille-mines intégré
- Clip pour ceinture pratique qui facilite l'utilisation d'une seule main
Une recharge graphite incluse
Compatible avec toutes les recharges d'un diamètre de 2,8 mm
Adapté à l'étiquetage sur pratiquement toutes les surfaces, comme les peintures automobiles, les carreaux, la brique, le bois, le verre, le caoutchouc, les pneus de voiture, la céramique, le béton, le métal, les plastiques, etc.
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!