Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Marqueur à la peinture
Marqueur à la peinture - 1
Marqueur à la peinture - 2
Marqueur à la peinture - 3
Marqueur à la peinture - 4
Marqueur à la peinture - 5

Les images sont fournies à titre d'exemple. Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Marqueur à la peinture

Résistance thermique jusqu'à 400°C

  • Épaisseur des lignes min./max.: 2-4 mm
  • Version: Etanche en toutes circonstances
  • Forme de pointe: Pointe ronde
  • Matière boîtier: Aluminium
  • Sans silicone: Non

Lire la description de l'article

Disponible en 3 versions

Prix affichés aux clients après connexion

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 40 000 produits !

 Modèle(s) disponible(s)

En utilisant notre filtre, vous pouvez affiner votre recherche en sélectionnant les attributs.

Art. N° Couleur Résistance thermique maxi Épaisseur des lignes min./max. Version Quantité Cdt
Prix/Cdt
0967910301
Noir 400 °C 2-4 mm Etanche en toutes circonstances
1 pcs
0967910302
Rouge 400 °C 2-4 mm Etanche en toutes circonstances
1 pcs
0967910303
Blanc 1000 °C 2-4 mm Etanche en toutes circonstances
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
  • Egalement pour les surfaces sombres et transparentes

  • Résistant à l'abrasion et à l'eau

  • Résistant à la lumière et à l'eau après le séchage

  • Résistant à l'encre, à l'alcool isopropylique, à l'éthanol et l'huile moteur