Les images sont fournies à titre d'exemple. Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Marqueur à la peinture
Toutes les couleurs sont résistantes à la chaleur jusqu'à 400 °C. La couleur blanche reste visible jusqu'à 1 000 °C.
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Appeler le service client : 03 88 88 12 12
Prix affichés aux clients après connexion
- Egalement pour les surfaces sombres et transparentes
- Etanche et résistant à l'abrasion
- Résistant à la lumière et aux intempéries après séchage
- Encre résistante à l'alcool isopropylique, à l'éthanol et à l'huile moteur
Marqueur peinture pour une écriture très couvrante et permanente même sur des matériaux foncés et transparents, par ex. sur le métal, le verre et le plastique. La pointe ogive a une largeur de trait de 2 à 4 mm. L'encre similaire à la peinture sèche rapidement, est résistante aux intempéries et extrêmement résistante à la lumière et à l'abrasion. La couleur résiste à la chaleur jusqu'à 400 °C. L'encre a une faible odeur et ne contient pas de toluène/xylène.
Marquages hautement couvrants, y compris sur les surfaces lisses et poreuses.
Idéal pour une utilisation dans les secteurs de la métallurgie, l'ingénierie mécanique, l'usinage du métal et la technologie de soudage.
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!