Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Marteau à inertie pour extracteur interne avec filetage M10 et M14 x 1.5
Pour une dépose rapide des composants conjointement à des extracteurs internes
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Appeler le service client : 03 88 88 12 12
Prix affichés aux clients après connexion
- Pour diamètres d'alésage de 5 à 35 mm avec filetage M10
- Pour diamètres d'alésage de 35 à 70 mm avec filetage M14 x 1.5 (15-16G)
Après avoir positionné l'extracteur interne, visser la barre du marteau à inertie sur l'axe (2) et actionner le marteau à inertie.
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!