Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Marteau à inertie pour extracteur interne avec filetage M10 et M14 x 1,5
Marteau à inertie pour extracteur interne avec filetage M10 et M14 x 1,5 - 1
Marteau à inertie pour extracteur interne avec filetage M10 et M14 x 1,5 - 2

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Marteau à inertie pour extracteur interne avec filetage M10 et M14 x 1,5

Pour une dépose rapide des composants conjointement à des extracteurs internes
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
  • Pour diamètres d'alésage de 5 à 35 mm avec filetage M10

  • Pour diamètres d'alésage de 35 à 70 mm avec filetage M14 x 1,5 (15-16G)
Article ni repris, ni échangé.