Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Marteau burineur électrique MH 10-SE
Le marteau burineur de 10 kg (16,8 joules) le plus résistant aux chocs qui offre une durée de vie élevée pour des travaux de démolition intensifs Livré dans un coffret de transport robuste avec une poignée supplémentaire, un spray d'entretien et un burin plat Avec emmanchement SDS-max
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Durée de vie élevée
Porte-outil spécialement trempé, joint antipoussière optimisé et moteur hautes performances à forte réserve de puissance
Très bon pouvoir d'élimination
Environ 490 kg de béton en 60 min.
Protège les joints.
Poignée ergonomique anti-vibrations
Taux de percussion réglable graduellement
L'électronique de commande permet un réglage en continu du taux de percussion, même sous charge.
Taux et force de percussion constants
Electronique constante
Informations sur le remplacement des charbons
Le témoin indique que les charbons doivent être remplacés sous 8 heures de fonctionnement
Le moteur ne peut pas être endommagé par l'érosion des charbons
Les balais de charbon se coupent automatiquement
Travail sans fatigue
Les 12 réglages de burinage verrouillables permettent de s'adapter à l'angle de travail
Sécurité électrique maximale
Isolation complète
Insertion facile
Grâce au support automatique, il suffit d'insérer l'outil et de le faire pivoter pour le verrouiller
Facile à utiliser
Grand bouton poussoir marche/arrêt
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!