Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Marteau burineur électrique MH 3-XE
Marteau burineur léger, spécialement conçu pour les travaux de rénovation dans les salles de bains et sur les façades Avec emmanchement Plus.
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Equilibre parfait
La machine tient parfaitement dans la main pour une utilisation peu fatigante.
Progression extrêmement rapide du travail
Fonction burinage d'une puissance de percussion de 2,6 joules
Ne pèse que 3,6 kg
Il est possible de travailler plus longtemps en fournissant un effort moindre
Le moteur ne peut pas être endommagé par l'usure du charbon
Coupure automatique des balais de charbon
Réglage flexible du burin
Les burins plats pivotent par incréments de 30°
Changement rapide de l'outil
Support Plus spécialement trempé
Durée de vie élevée
La lubrification à l'huile garantit une lubrification optimale en permanence
Taux de percussion réglable en continu
Interrupteur variateur
Fonctionnement continu possible
Bouton de verrouillage
Remplacement rapide des charbons
Couvercle d'entretien
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!