Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Marteau burineur pneumatique DMH 10
Puissant marteau burineur extrêmement robuste avec répartition optimale du poids et amortissement des vibrations ; idéal pour tous les travaux de carrosserie, notamment l'extraction de panneaux de carrosserie, l'élimination grossière des revêtements ou l'élimination de la rouille sur les pièces en métal
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Très grande longévité et isolé du froid
Coque robuste et partiellement caoutchoutée
Très maniable et confortable
Poignée ergonomique antidérapante
La puissance de percussion peut être contrôlée de manière continue et précise
Interrupteur progressif
Coffret en plastique pratique et large gamme d'accessoires inclus
Comprend un ressort de retenue et un mandrin à fixation rapide pour changer facilement de burin, ainsi que 5 burins en acier spécial longue durée
2 en 1
Peut également servir de dérouilleur de clous en association avec la fixation à vis en option
- Le marteau burineur n'est pas adapté au travail sur le béton
- Pour une utilisation régulière, huiler légèrement la machine tous les jours via l'alimentation en air comprimé ; il est recommandé d'utiliser un lubrificateur à brouillard d'huile
- Raccord mâle non inclus dans le contenu de la livraison
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!