Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Marteau burineur pneumatique DMH 10
Marteau burineur pneumatique DMH 10 - 1
Marteau burineur pneumatique DMH 10 - 2

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Marteau burineur pneumatique DMH 10

Puissant marteau burineur extrêmement robuste avec répartition optimale du poids et amortissement des vibrations ; idéal pour tous les travaux de carrosserie, notamment l'extraction de panneaux de carrosserie, l'élimination grossière des revêtements ou l'élimination de la rouille sur les pièces en métal

  • Type d'emmanchement: Equerre hexagonale 10,2mm
  • Pression de service: 6.3 bar
  • Consommation d'air: 76.4 L/min
  • Fréquence de frappe max.: 2900 tr/min
  • Diamètre du piston: 19 mm
  • Longueur: 218 mm
  • Poids de la machine: 1,73 kg
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
Art. N° Type d'emmanchement Pression de service Consommation d'air Fréquence de frappe max. Quantité Cdt
Prix/Cdt
07037121
Equerre hexagonale 10,2mm 6.3 bar 76.4 L/min 2900 tr/min
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
Durée de vie élevée et isolé du froid


Coque robuste et partiellement caoutchouté



Très maniable et confort de maintien


Manche ergonomique antidérapant



La puissance de percussion est contrôlée de manière continue et précise


Interrupteur avec variateur



Coffret en plastique pratique et large gamme d'accessoires inclus


Comprenant un emmanchement ressort et un mandrin à fixation rapide pour changer facilement le burin, ainsi que les 5 burins en acier spécial longue durée



2 en 1


Peut également servir de dérouilleur de clous en association avec la fixation à vis en option

Indication
  • Le marteau burineur n'est pas approprié pour travailler avec le béton

  • Pour une utilisation régulière, huiler légèrement la machine tous les jours via l'alimentation en air comprimé ; il est recommandé d'utiliser un lubrificateur à brouillard d'huile

  • Raccord mâle non inclus dans le contenu de la livraison
1 an garantie