Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Marteau de coffreur Nanovib®

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Marteau de coffreur Nanovib®

Outil spécialement développé pour la prévention des Troubles Musculo-Squelettiques (T.M.S.)
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
Réduction des vibrations :


  • 40% de vibrations en moins grâce au système breveté Nanovib®.

  • Manche Nanovib® : absorption des vibrations, réduction des TMS (Troubles Musculo-Squelettiques).

  • Le marteau Nanovib® obtient une Valeur Limite d'Exposition aux vibrations inférieure à 2,5 m/s², autorisant ainsi le compagnon à utiliser le marteau Nanovib® pendant toute une journée de travail sur la base de 2400 coups.

Prévention du risque d'accident :


  • Partie supérieure du manche en acier trempé : haute-résistance aux faux-coups.

  • Emmanchement par sertissage : résistance 4,5 fois supérieure à la norme NF EN15601.

  • Emmanchement douille rase : protège l'extrémité du manche contre les faux-coups.

  • Griffes et angles de la surface de frappe arrondis : prévention des risques de coupures.

Ergonomie :


  • Poignée tri-matière ergonomique anti-glissement : confort de la prise en main

  • Partie inférieure du manche évasée : anti échappement.

Plus-produit :


  • Aimant porte-clou : pointer d'une main sans tenir le clou.

  • Surfaces de frappe latérales : pointer dans les espaces réduits.

  • Arêtes supérieures vives : racler les résidus de béton.