Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Marteau perforateur électrique H 28-MLS power
Marteau perforateur électrique H 28-MLS power - 1
Marteau perforateur électrique H 28-MLS power - 2

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Marteau perforateur électrique H 28-MLS power

Perceuse à percussion extrêmement puissante avec amortissement actif des vibrations et mandrin à serrage rapide. Idéale pour le perçage en série

  • Tension nominale: 230 V/CA
  • Fréquence: 50 Hz
  • Classe de protection: Classe de protection II/isolation de protection
  • Puissance d'entrée: 850 W
  • Vitesse à vide min./max.: 0-1300 tr/min
  • Fréquence de frappe min./max.: 0-4000 tr/min
  • Type d'emmanchement: Convient pour SDS-plus
  • Puissance de frappe: 3.2 J
  • Fonctions: Fonction burin, Position de burin réglable, Mandrin échangeable, Rotation horaire/anti-horaire, Butée pour perçage normal, Accélérateur, Bouton de blocage pour fonctionnement en continu
  • Diamètre de perçage min./max. dans le béton: 4-28 mm
  • Plage de perçage min./max. recommandée pour une performance optimale (dans le béton): 6-18 mm
  • Diamètre de perçage max. du foret creux dans la maçonnerie: 68 mm
  • Poids de la machine: 3,1 kg
  • Longueur de câble: 4 m
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
Art. N° Tension nominale Fréquence Classe de protection Puissance d'entrée Quantité Cdt
Prix/Cdt
57082042
230 V/CA 50 Hz Classe de protection II/isolation de protection 850 W
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
Applications polyvalentes


Le mandrin à serrage rapide signifie que la machine peut passer de l'emmanchement SDS à un mandrin standard en seulement quelques étapes



Progression extrêmement rapide du perçage


Forte puissance de percussion



Travail sans fatigue


Le faible niveau de vibrations signifie que la machine peut être utilisée de manière prolongée sans aucun signe de fatigue



Universel


Grâce à la fonction burinage, la machine peut également être utilisée pour les travaux de démolition



Réduit les risques de rupture de câble


Presse-étoupe mobile pour le câble secteur

1 an garantie