Marteaux perforateurs électriques Würth : puissance et maniabilité comme objectifs
Utilisé pour le forage de matériaux résistants comme le béton, le mortier ou encore la brique, le marteau perforateur électrique se différencie de la perceuse classique par sa puissance. Rapide, polyvalent et fiable en toutes circonstances, il est l’outil plébiscité par tous les professionnels en quête d’efficacité. Innovante, la gamme Würth s’imposera comme une valeur sûre !
Pourquoi un marteau perforateur électrique ?
L’intérêt d’opter pour un marteau perforateur ne s’impose pas toujours par son évidence, d’autant plus qu’à première vue, sa ressemblance avec une perceuse à percussion est notable. S’ils peuvent tous deux permettre de percer des matériaux durs, le marteau perforateur électrique se différencie de la perceuse à percussion grâce à sa puissance supérieure.
En quelques mots : les marteaux perforateurs Würth sont capables de transmettre une force bien plus conséquente au mandrin. La force de frappe du burineur électrique, plus importante, permet en effet de profiter de belles performances sur des matériaux durs aussi divers que le béton armé, la pierre ou encore le granit.
Découvrez également les gammes de marteaux burineurs électriques ainsi que les marteaux perforateurs fonctionnant à batterie (sans fil).
Faites le choix de la qualité Würth pour votre marteau perforateur électrique
Outils à la fois puissants et maniables, les marteaux perforateurs électriques ont, comme tous les produits Würth, les qualités requises pour accompagner les professionnels dans une large variété d’applications. Outre leur forte puissance de percussion, ils se caractérisent par :
- une fréquence de 50 Hz,
- une tension nominale de 230V/CA,
- une classe de protection II qui garantit des conditions d’utilisation très sûres.
Si elles possèdent toutes une fonction burinage des plus pratiques, les références de burineur électrique Würth peuvent se démarquer grâce à différents paramètres non moins importants que sont notamment :
- leur vitesse de rotation, puissance de frappe et énergie : 2.2 joules, 2,7 joules, 3.2 joules,
- leur poids : afin de garantir une utilisation continue mais sans signes de fatigue du moteur, Würth a conçu des modèles entre 2,4 et 3,1 kg,
- ou encore la plage de perçage minimale et maximale dans le béton : généralement comprise entre 6 et 18 mm.
Choisir Würth pour votre marteau perforateur électrique, c’est avoir l’assurance d’une gamme d’outillage de haute qualité et d’une offre d’outils adaptés aux besoins de tous les professionnels. Un modèle de marteau perforateur avec poignée anti-vibrations sera parfait pour un travail confortable et sécurisé. En fonction des travaux à effectuer, pensez également à consulter notre page consacrée aux accessoires pour perforateurs et burineurs électriques.