Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Marteau perforateur électrique BMH 40 basic
Perforateur et marteau burineur avec emmanchement SDS-max, carter de transmission en magnésium moulé et mécanisme antivibrations pour un travail confortable
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Appeler le service client : 03 88 88 12 12
Prix affichés aux clients après connexion
- Le verrouillage de l'interrupteur garantit un travail confortable lors du fonctionnement continu
- Le système de fermeture souple protège la santé de l'utilisateur en réduisant les vibrations
- Le carter de transmission en magnésium moulé robuste et léger est utilisé pour une dissipation thermique optimale sur les chantiers de construction difficiles
- Grâce à l'électronique homocinétique intégrée, des vitesses presque constantes sous charge sont atteintes
- Possibilité de présélectionner la vitesse et la course à l'aide de la molette située sous la poignée
- Deux LED de service indiquent visuellement le remplacement nécessaire des balais de charbon ainsi que l'alimentation secteur disponible
- Le démarrage en douceur électronique permet un démarrage souple
- La protection anti-redémarrage empêche toute mise en marche accidentelle en cas de coupure d'alimentation
- Perçage à percussion rotatif du béton, de la maçonnerie et de la pierre naturelle
- Burinage léger à moyen dans le béton et la maçonnerie
- Perçage de trous débouchants avec foret pour perceuse à percussion principalement dans la maçonnerie
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!