Découvrez la gamme de marteaux pour carrosserie
Indispensable pour toutes les opérations de redressage de tôle, le marteau pour carrosserie est un outil polyvalent qui peut servir à dégrossir le travail comme à réaliser les finitions les plus précises. Spécialiste des outils pensés pour les professionnels les plus exigeants, Würth vous propose de découvrir des marteaux pour carrosserie d’une grande variété, autant d’opportunités, pour vous, de trouver le modèle le mieux adapté à vos projets de réparation.
Le marteau pour carrosserie, atouts et spécificités
Chez Würth, nous proposons des marteaux pour carrosserie qui se veulent innovants et ergonomiques afin de vous garantir les meilleures performances. Certains de nos outils ont été spécialement conçus pour permettre un redressement efficace des carrosseries les plus endommagées tandis que d’autres outils serviront davantage au petit œuvre et aux finitions. On distinguera de ce fait :
- les modèles d’outils pour rétreindre : autrement dit, pour modeler la tôle d’une voiture selon vos besoins,
- les modèles d’outils pour emboutir : très résistants, ils sont équipés d’un manche conçus pour éviter au maximum les effets de rebonds,
- les modèles de marteaux pour réaliser les finitions : et permettant de réaliser un travail plus précis, voire pour les finitions les plus fines sans trop abîmer la peinture de l’auto sur laquelle le carrossier travaille.
Votre marteau pour carrosserie Würth : les différentes caractéristiques
Les différentes versions des références de marteaux pour carrossier Würth vous permettront de trouver le produit le mieux adapté à vos attentes et à l’usage que vous souhaitez en faire. Votre fabricant vous propose notamment de choisir différentes caractéristiques de votre marteau pour carrosserie :
- le poids de votre marteau : de 300 à 500 g. Le poids est important car il a un fort impact sur les capacités de débosselage de carrosserie : un poids de marteau parfait vous permettra de faire des réparations de carrosserie parfaites,
- le diamètre de face du marteau: de 21 à 46 mm,
- la longueur de panne du marteau: de 14 x 3 à 47 x 29 mm,
- la longueur de manche du marteau: de 290 à 320 mm. La longueur de ce manche peut vous permettre d’accéder à une réparation auto exigue,
- la matière du marteau : soit de l’acier trempé, du bois ou encore de l’aluminium. Si certains fabricants privilégient le plastique, nous choisissons de vous proposer exclusivement des marteaux de qualité, ainsi le plastique n’est pas notre produit de prédilection,
- sans oublier la matière de la poignée du marteau : elle pourra être faite de bois, de caryer ou en frêne.
Le marteau à carrosserie fait partie des outils indispensable d’un carrossier digne de ce nom. Le carrossier se sert en effet en outil pour réaliser un débosselage auto facilement, sans abimer la peinture de la voiture. Un outillage de qualité permet alors au carrossier d’effectuer parfaitement votre réparation, que ce soit un travail de débosselage important ou mineur. L’achat de ce type d’outillage et de ces produits est alors indispensable pour un carrossier qui souhaite réaliser un bon débosselage.
Autres gammes de marteaux spécifiques : pour mécaniciens, couvreurs, menuisiers, maçons...