Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Masque de protection respiratoire jetable FFP1 CM 2000 avec valve
Protection efficace et confortable contre la poussière et les particules solides et liquides
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Barrette nasale flexible
- S’ajuste parfaitement sur le visage
- Joint sécurisé qui garantit une fermeture hermétique, le confort et évite la buée sur les lunettes
Doublure intérieure douce et confortable au contact de la peau
- Confortable
- Matériau hydrophobe étanche à l'humidité
Matériau filtrant multicouche
- Excellentes performances de filtration
- Très faible résistance respiratoire
Valve d'expiration confortable
- Faible résistance respiratoire
- Evacue l'air humide et chaud exhalé par l'utilisateur et l'évacue du masque
Sangles textiles élastiques avec EasyStop
Sangles d'ajustement de très haute qualité, très résistantes à la déchirure et adaptées à toutes les morphologies, ne tire pas les cheveux
Masque moulé
Forme ergonomique, grand volume intérieur
Pour protéger contre les particules solides et liquides ainsi que les aérosols. Adapté à une protection contre les contaminants faiblement à moyennement toxiques dans des concentrations pouvant atteindre quatre fois la valeur limite d'exposition.
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!