Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Masque pour poussières fines, jetable FFP3 V NR
Niveau de confort élevé et faible résistance respiratoire
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Appeler le service client : 03 88 64 85 01
Prix affichés aux clients après connexion
Couvre-nez flexible en aluminium
- S'adapte parfaitement au visage
- Joint d'étanchéité nasal fiable
Doublure intérieure douce
Confortable
Matériau filtrant multicouche
- Bonnes performances de filtration
- Faible résistance respiratoire
Valve d'expiration confortable
- Faible résistance respiratoire
- Evacuation rapide de l'humidité et de la chaleur
Sangles en tissu élastique
- Sangles résistantes aux déchirures
- Adapté à toutes les morphologies
EN 149:2001/A1:2009
Article ni repris, ni échangé.Protège contre les particules dangereuses/toxiques, la poussière, les aérosols solides et liquides, le brouillard et la fumée, ainsi que contre les substances cancérigènes et radioactives, les enzymes et les micro-organismes (virus, bactéries, champignons) jusqu'à 30 fois la valeur limite, par exemple lors du broyage et du traitement du bois de hêtre, de chêne ou tropical, en présence d'amiante, lors d'un soudage, ou lors du traitement de bactéries, virus, moisissures, spores et particules radioactives.
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!